浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺丝刀 (TX) 组套,7 件套

REDSTRIPE 系列TX螺丝刀组套,7 件套
星形圆杆螺丝刀组套-(TX10-40)-7件套

货品编号 57519349

EAN 4065746008440

登录后即可显示价格
螺丝刀 (TX) 组套,7 件套

货品编号 57519349

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

类似星形头设计,使其比普通紧固件驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。

S2 刀杆


S2 材质代表合金钢(由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。



双组份手柄


2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



无磁性刀尖


不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部驱动。



宽标记非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



多功能设计


其底部有一个孔,可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。




产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

7 件

螺丝刀 (TX) 组套,7 件套 已包括:
1 x
螺丝刀 (TX)

星形圆杆螺丝刀-(S2)-TX10-5X100MM

描述: 星形头设计使其比普通螺钉驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量: 1 x
1 x
螺丝刀 (TX)

星形圆杆螺丝刀-(S2)-TX15-5X100MM

描述: 星形头设计使其比普通螺钉驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量: 1 x
1 x
螺丝刀 (TX)

星形圆杆螺丝刀-(S2)-TX20-5X100MM

描述: 星形头设计使其比普通螺钉驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量: 1 x
1 x
螺丝刀 (TX)

星形圆杆螺丝刀-(S2)-TX25-6X100MM

描述: 星形头设计使其比普通螺钉驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量: 1 x
1 x
螺丝刀 (TX)

星形圆杆螺丝刀-(S2)-TX27-6X100MM

描述: 星形头设计使其比普通螺钉驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量: 1 x
1 x
螺丝刀 (TX)

星形圆杆螺丝刀-(S2)-TX30-6X100MM

描述: 星形头设计使其比普通螺钉驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量: 1 x
1 x
螺丝刀 (TX)

星形圆杆螺丝刀-(S2)-TX40-8X100MM

描述: 星形头设计使其比普通螺钉驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量: 1 x