浏览器不支持,请手动加入收藏夹

短款½ 英寸套筒扳手,用于外TX型螺钉,

1/2英寸套筒扳手套筒-外六星套筒-E20-L38MM

货品编号 5763012220

EAN 4099618100017

登录后即可显示价格
短款½ 英寸套筒扳手,用于外TX型螺钉,

货品编号 5763012220

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可实现更出色的握持效果。高抗滑脱性优于大多数其他驱动装置。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。

铬钒钢


拧紧/拆卸大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,且需要非常耐受的钢。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



宽标记非常明显


可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时。



滚珠卡槽


将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的方头上,避免其从方头掉落。



牢固抓握


套筒杯周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也可实现出色的抓握效果。



精密设计


套筒驱动上的小间隙也使其能够快速导向,从而夹紧紧固件的平坦侧面,而不是角部,并将扭矩施加到紧固件的平坦侧面。它还支持转动磨损的圆角螺栓,并减少在卡死紧固件上打滑的状况。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动

1/2 英寸

驱动类型

内方

对边宽

E20

长度 (L1)

38 毫米

套筒扳手外径 (D1)

23,8 毫米

套筒扳手外径 2 (D2)

21,8 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息