浏览器不支持,请手动加入收藏夹

挡风玻璃粘接 TROPICS ENHANCE

高强度经济型挡风玻璃/车窗玻璃胶
挡风玻璃胶-高强度型-黑色-310ML

货品编号 0890026240

EAN 4065746577113

登录后即可显示价格
挡风玻璃粘接 TROPICS ENHANCE

货品编号 0890026240

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

单组份弹性聚氨酯基挡风玻璃粘合剂,具有出色的初始粘接强度,可快速固定挡风玻璃。

单组份湿气固化聚氨酯密封剂。



耐腐蚀、耐污染的基材,环保,在使用期间无气泡,具有光滑细腻的外观


  • 高强度和高弹性。

  • 出色的粘接性能和不挂垂型。


取车时间短。



切断部分较短



不会被洗车影响


耐水,专用水性清洁剂(包括含酒精的挡风玻璃清洁剂),

产品须知

如果车辆上的原始粘合剂不是聚氨酯基,则必须彻底清洁原始粘合剂。不耐受燃料、矿物油、植物、动物脂肪和动物油、有机酸、酒精、浓缩矿物酸和腐蚀性溶液或油漆稀释剂。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

挡风玻璃表面必须干净,无任何污垢或残留物。环境、产品和表面温度在 5℃ 至 35℃ 之间时使用。为准备待处理的表面,必须使用底漆(货号为 0890 027 005)。从挡风玻璃的底部中间开始,使喷枪沿着垂直方向喷涂粘合剂。

含量

310 毫升

容器

料仓

化学基础

聚氨酯

颜色

黑色

最小结皮时间

20 分钟

密度/条件

1.3 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度

最大打开时间/条件

50 分钟 / 23°C 和 50% 湿度

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

最小/最大耐温性

-40 到 90 °C

拉伸剪切强度

4,2 牛/平方毫米

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 23°C 和 50% 相对湿度,不暴露在直射阳光下

抗拉强度

6,8 牛/平方毫米

邵氏硬度 A

56

产品重量(每件)

512,000 克

自生产之日算起的保质期

12 月

密度

1,3 g/cm³

全固化速度

3,5 毫米/天

断裂伸长

460 %

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息