浏览器不支持,请手动加入收藏夹

铝制升降式三脚架

铝制升降式三脚架-TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

货品编号 0714649303

EAN 4045989801220

登录后即可显示价格
铝制升降式三脚架

货品编号 0714649303

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高质量铝质可升降三脚架,适合室内和室外使用

非常轻便,使用寿命长


由优质阳极氧化铝制成



即使在低温下也极其可靠


所有塑料部件均由优质玻璃纤维增强聚酰胺制成



精确到毫米,使用曲柄可舒适地接近工作高度


优质机加工曲柄元件



稳定性一流


  • 接地钉带有入口挺杆,潮湿表面也可使用

  • 在光滑表面上,使用一体式保护帽覆盖接地钉,可有效防止高品质地板出现刮擦


可以在施工现场快速调整支架


  • 集成延长管,用于增加使用高度

  • 带水平水准泡
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小/最大长度

95-269 厘米

连接螺纹

5/8 英寸

铝制升降式三脚架 已包括:
可升降的三脚架适用的延长件
1 x
可升降的三脚架适用的延长件

EXTTUB-F.ELEVATTRIPOD

描述:
For elevator tripod
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息