浏览器不支持,请手动加入收藏夹

发动机机油 TRIATHLON Bike 4S SAE 5W-50

发动机机油 TRIATHLON Bike 4S SAE 5W-50
摩托车引擎油-(BIKE-4S)-5W50-1LTR

货品编号 0897710551

EAN 4062856548132

登录后即可显示价格
发动机机油 TRIATHLON Bike 4S SAE 5W-50

货品编号 0897710551

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

High-performance engine oil based on synthetic technology. For use in air-cooled and water-cooled four-stroke motorbike engines. It has been specially developed for all-year use in normal to heavy-duty street, dirt and racing bikes, including quad bikes, and ATVs. It is suited for use with and without a wet clutch. Tested on engines with catalytic converters.

应用


适用于两轮四冲程摩托车和赛车




产品须知


遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

1 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

ISO VG 100

批准用于发动机油

API SM

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,855 g/cm³

密度条件

15°C,DIN 51757

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 阴凉干燥存储区,5°C 至 25°C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息