浏览器不支持,请手动加入收藏夹

煤灰色天然橡胶包装带

煤灰色天然橡胶包装带
胶带-TPE-COLDRBR-50MMX15MX3MM

货品编号 0874105020
EAN 4024835614085

登录后即可显示价格
煤灰色天然橡胶包装带

货品编号 0874105020

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于 FLEXEN® 制冷绝缘橡胶泡沫
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

基于合成橡胶的闭孔泡沫

颜色

无烟煤

粘合结构

自粘式

宽度

50 mm

厚度

3 mm

辊长度

15 m

最低/最高温度条件

-50 到 85 °C

不含卤化发泡剂 (< 0.1 %)

不含六溴环十二烷 (< 0.1 %)

符合 REACH < 0.1 % 的 SVHC

不含氯化石蜡 (< 0.1 %)

不含硼三 (羧乙基) 膦 (< 0.1 %)

不含多溴二苯醚 (< 0.1 %)

不含多溴聯苯 (< 0.1 %)

不含硼化合物 (< 0.1 %)

不含铅 (< 0.1 %)

不含锡 (< 0.1 %)

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息