采用 Würth 专有速动闭合设计,确保安装安全、快速
两个锁紧螺钉,用于更好地调整管道尺寸
管夹可大角度打开,便于快速轻松地插入管道,尤其是在高空作业时
两侧带锁定槽口,可防止螺钉松动
六角头夹紧螺钉(10 毫米)和额外内部驱动
最大夹持范围 26–28 毫米,M6x25 毫米,所有其他尺寸 M6x30 毫米
橡胶型材,可在预安装期间实现出色的管道滑动性能
B2 防火等级,不会产生燃烧滴落物
组合螺母连接 M8/M10,13 毫米,4 点焊接
隔音效果符合 DIN 4109
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
应用
用于家用和供暖系统安装中的管道固定
![]() | |
最小/最大握力范围 (ØD) | 26-28 毫米 |
允许的负载 | 1,2 千牛 |
防火认证 | 是 |
连接螺纹 (G) | M8 x M10 |
金属带宽 (BM) | 20 毫米 |
金属皮带厚度 (tM) | 1,5 毫米 |
材质 | 钢材 |
最小/最大耐温性 | -40 到 120 °C |
重量 | 68 克 |
长度 (L) | 64 毫米 |
隔音材料 | EPDM - 三元乙丙天然橡胶 |
适合 DIN EN 10255 钢管 | 3/4 英寸 |
不含卤素 | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
表面处理 | 镀锌 |
永续性 | 资源节约型, 低排放/低污染 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!