浏览器不支持,请手动加入收藏夹

铝焊接适用的 TIG 焊条

铝焊接适用的 TIG 焊条
铝焊丝 5-2,0MMX1M

货品编号 09827520

EAN 4045727019023

登录后即可显示价格
铝焊接适用的 TIG 焊条

货品编号 09827520

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • S-AIMg 5,符合 DIN 1732 标准

  • 符合 ASME 标准的材料型号:ER 5356

  • 材料编号 3.3556
产品须知

使用交流电来焊接焊条。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于以下基材上的焊接接头:


AIMg2Mn0.8、AIMg2.7Mn、AIMg3、AIMg4.5Mn、AIMg5(最高 +80°C)、AIMgMn G-AIMg3、G-AIMg3Si、G-AIMg5、G-AIMg5Si、G-AIMg3 (Cu)(未经 TÜV 批准)

刷毛-直径

2,0 毫米

长度

1000 毫米

重量

5 千克

材料名称

S-AIMg 5

材质

铝基合金,AIMg5

硬焊料中的 Mn 成分(重量-%)

0,6 %

最小弹性极限(Rp 值 0.2)

90 牛/平方毫米

硬焊料中的 Mg 成分(重量-%)

5,5 %

硬焊料中的 Ti 成分(重量-%)

0,2 %

保护气体

纯氩

最小/最大抗张强度

220-260 牛/平方毫米

最小断裂伸长

20 %

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息