从一侧安装和移除都没有问题
不再需要锁紧螺母
省时、省钱
无需使用特殊工具
非常适合难以触及的地方
说明
1.将固定式电缆防水接头插入通孔中
2.向左转拧紧紧固螺母
3.穿过电缆,然后向右转拧紧盖螺母
![]() | |
颜色 | 浅灰 RAL 7035 |
连接螺纹 | M20 x 1.5 |
最小/最大电缆直径 | 8-13 毫米 |
最小/最大孔径 | 20.1-20.3 毫米 |
最小/最大壁厚 | 1-4 毫米 |
对边宽 (SW) | 24 x 26 毫米 |
长度 | 42,5 毫米 |
最低/最高温度条件 | -20 到 100 °C |
IP 防护等级 | IP 68 |
最大压力 | 5 巴 |
材质 | PA 6 - 聚酰胺 |
不含卤素 | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
密封圈材料 | 聚氯丁烯丁腈橡胶 CR/NBR,卤化 |
型材密封圈材料 | 丁腈橡胶聚四氟乙烯 NBR/PTFE,卤化 |