浏览器不支持,请手动加入收藏夹

杯形刷(钢质)

编织钢丝碗刷,配备支撑环
杯型刷-(THR-M14)-D100MM

货品编号 0993579110
EAN 4038898270799

登录后即可显示价格
杯形刷(钢质)

货品编号 0993579110

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于对必须喷漆或涂装的金属表面进行预处理。
  • 配备支撑环,可在不锈钢丝磨损后轻松将其移除。然后再提供 20 毫米的钢丝。

  • 硬化钢丝,顺时针编织

  • 可用于所有普通角磨机
产品须知

使用机器刷时,务必要戴好安全眼镜和安全手套!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于中型至重型和重型除锈和除毛边工作,或是用于清理焊缝上的焊渣。

直径 (D)

100 mm

可用的电线长度 (H)

23 mm

刀具柄部 (d)

M14

刷毛-直径

0,50 mm

刷毛材质

设计

编织

研磨强度

中间

适用于角磨机(点系统)

第 4 点,共 4 点

最大转速

9000 转/分

EN 标准

1083-2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息