浏览器不支持,请手动加入收藏夹

速度型粗磨盘,用于钢材

Speed 研磨盘,用于钢件
长效打磨片-蓝色-碳钢-TH6,0-BR6-D60

货品编号 0664160606

EAN 4038898435587

登录后即可显示价格
速度型粗磨盘,用于钢材

货品编号 0664160606

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

去除率极高,使用寿命更长。
  • 研磨过程十分轻柔舒适

  • 由合成树脂粘结且由纤维材料强化的高性能研磨盘

  • 用于装在电动式或气动式角磨机上进行自由手持磨切

  • 极不易断裂
产品须知
  • 存放:干燥,20°C 室温存储

  • 必须穿着合适的防护服执行作业

  • 执行切削作业时,务必戴上合适的防护面罩

  • 仅可使用完好无损的切割片

  • 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!

  • 确保正确的接触压力

  • 始终使用金属环将切割片(直型设计)可靠地夹紧在机器上


确保粗磨盘的接触角正确。


接触角过浅会导致磨盘外周区域断裂。

符合欧洲标准 EN 12413 中规定的最严格安全要求。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

普通建筑用钢、高强度结构钢、建筑用钢、工具钢、硬化钢



用于研磨边缘、表面、硬焊缝等

直径 x 厚度

60 x 6.0 毫米

中心孔

6,0 毫米

设计

直线形

最大转速

25000 转/分

待加工材料

钢材

最大圆周速度

80 米/秒

功能性(点数制)

1 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

去除速度(点数制)

4 点,共 4 点

去除性能(点数制)

3 点,共 4 点

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜
x 1 个
气动打磨机 DSW 22

列气动直磨机-90度弯头

耐用、方便的棒磨机,弯型设计,无需工具即可实现速度控制,手柄带有橡胶包层,可有效减小振动并手感温暖。