平台推车 带收集盘
带回收盘的平台推车
平台推车-TBLTRLY-GRID-1000X590MM
货品编号 0962400215
EAN 4048539433971
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 钢管,直径 26.9 x 1.75 毫米
- 配备 TPE 轮胎和滚珠轴承的脚轮,镀锌外壳
- 转向轮上的锁紧装置符合欧洲标准 EN 1757-3
- 带收集盘(60 升),用于运输脏的、有油和油腻的物体,如滤油器、工具、备件等。
- 内置排放阀,1/2 英寸
- 托盘朝排放阀逐渐变细
- 镀锌格栅,网眼尺寸 30 x 30 毫米
托盘宽度 | 1000 毫米 |
托盘深度 | 590 毫米 |
托盘高度 | 100 毫米 |
宽度 | 1160 毫米 |
深度 | 610 毫米 |
托盘宽度(底) | 990 毫米 |
托盘深度(底) | 610 毫米 |
托盘高度(底) | 40 毫米 |
管壁厚 | 1,75 毫米 |
管径 | 26,9 毫米 |
车轮直径 | 125 毫米 |
车轮材料 | TPE |
负载面高度 | 170 毫米, 800 毫米 |
手柄高度 | 990 毫米 |
产品重量(每件) | 57000,000 克 |
承载能力 | 300 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!