浏览器不支持,请手动加入收藏夹

引擎密封剂 Silicone Special 180

发动机密封胶,Silicone Special 180
垫片胶180-透明-70ML

货品编号 0890320
EAN 4046777693744

登录后即可显示价格
引擎密封剂 Silicone Special 180

货品编号 0890320

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有持久弹性的硅密封胶,用于发动机和车身,粘合性能卓越
  • 冷硫化硅橡胶

  • 可填补较大凹坑

  • 即便承受多年振动也依然密封可靠

  • 不会流动或拉丝

  • 优异的粘附性和耐化学性

  • 只需几分钟即可结皮,硫化速率约为 1.5 毫米/天

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于密封分离接缝、气缸盖、曲柄外壳、水泵、冷却器、轴管、气缸座(摩托车)、车灯和转向信号灯外壳、焊缝等处的表面、缝隙和裂纹。

含量

70 毫升

化学基础

脱肟固化密封胶

密度/条件

0.97 g/cm³ / 20°C

全固化速度

1,5 毫米/天

颜色

透明

气味

特性

内容重量

100 克

最小结皮时间

8 分钟

最大结皮时间

15 分钟

结皮时间条件

23°C 和 50% 相对湿度

邵氏硬度 A

18

断裂时的伸长

300 %

连续运动吸收(最高 150°C)

25 %

连续运动吸收(150°C 以上)

18 %

最小/最大耐温性

-50 到 150 °C

最大短期耐温性

180 °C

最低/最高加工温度

5 到 60 °C

自生产之日算起的保质期

18 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

阴凉干燥存储区,低于 25°C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息