镀锌钢,头下带齿,梅花 (TXplus)
高效连接(薄)板
- 直接旋拧
- 通过圆轴横截面优化了容量
- 灵活的预先打孔设计
- 圆形尖头改善了找孔操作
- 攻丝扭矩低
- 装配工艺可靠
- 无需切削或加工螺纹
- 螺纹无间隙自锁就位
- 头下带齿,可增加断裂扭矩
产品须知必须通过初步测试确定 Sheetite® 是否适合相关应用或组件!
应用
用于薄金属板(强度最高为 520 牛/平方毫米)中的安全连接
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M5 |
长度 (l1) | 15 毫米 |
头直径 (dk) | 11,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3,95 毫米 |
内部驱动头 | TXP25 |
螺钉头类型 | 带凸台的半圆头 |
材质 | 钢材 |
锁紧装置工作原理 | 锁紧齿 |
表面处理 | 镀锌 |
锁紧功能 | 防松装置,锁紧 |
符合 ROHS 标准 | 是 |