用于中型负载
- 压力棘齿
- 还适用于捆绑松散的管道等物体
产品须知
- 此外,将要固定的货物放在防滑垫上
- 带彩色束带的捆扎带并不能保证 100 % 不褪色
符合 EN 12195-2 标准
GS 认证产品
应用
用于在乘用车、拖车、搬运车、运货车等车辆中固定商业和私人货物
| 设计 | 一件式 | 
| 宽度 | 50 毫米 | 
| 长度 | 8 米 | 
| 捆绑带最大拉伸 | 5 % | 
| 捆带允许的拉伸力 LC | 2000 十倍牛顿 | 
| 使用棘轮时的手腕力 | 50 十倍牛顿 | 
| 产品认证 | 通过了 GS 安全认证 | 
| 材质 | PES - 聚酯 | 
| 颜色 | 红色 | 
| 标准 | EN 12195-2 | 
| 最低/最高温度条件 | -40 到 100 °C | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!