浏览器不支持,请手动加入收藏夹

大格插架

大型无螺栓搁板

货品编号 0957584602
EAN 4058794696424

登录后即可显示价格
大格插架

货品编号 0957584602

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的插架,带有 5 个面板,用于在仓库、车间和工厂中存放重型和笨重货物
  • 预装框架,无需额外工具即可快速轻松地进行插入组装

  • 以坚固的 T 形截面形式提供框架支撑

  • 横梁和阶梯杆可实现最大的稳定性

  • 可根据需要使用附加区域和附件进行扩展

  • 带木质嵌件的面板,单元承载能力为 350 千克(负载均匀分布时)

  • 搁板高度可灵活调整,增量为 25 毫米
产品须知
  • 所有指定的截面宽度都是轴向尺寸

  • 外部尺寸

基本搁板宽度 + 56 毫米


扩展搁板宽度 + 0 毫米


货架深度 = 搁板深度 + 26 毫米

如果货架高度超过货架深度的四倍,则必须固定货架以防止倾翻。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

阶梯杆用于支撑搁架和支撑货架。提供的锁定销应作为一个固定器使用。

宽度

1695 mm

高度

2000 mm

深度

600 mm

单元承载能力

2500 kg

货架负荷

350 kg

层数

5 件

搁板层的网格高度

25 mm

货架材料

木材

托架段材料

钢板

托架段表面

镀锌

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息