摆动式竖线锯 STP 140 EXACT-S
摆动式竖线锯,STP 140 EXACT-S
货品编号
57067002
EAN 4056807231617
登录后即可显示价格

仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
带有杆形手柄,非常适合高精度应用。
高精度
专门开发的锯片导向装置可最大限度地减少锯片挠曲。因此可实现最出色的精密锯切。
运行噪音低
振动小,使用时非常安静。这使得设备更易于操纵,而且提高了锯切精度。
实现最佳控制
设计紧凑、轻巧,手柄周长小,有利于完美地控制电锯。
易于使用
更换锯条或调节镁合金底板时,无需使用额外的工具。
标称电压 | 230 伏/交流电 |
最小/最大频率 | 50 / 60 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 800 瓦 |
最小/最大空冲程速度 | 800-3000 转/分 |
钟摆冲程级数 | 4 件 |
冲程长度 | 26 毫米 |
木材最大切削深度 | 140 毫米 |
钢材最大切削深度 | 10 毫米 |
铝材最大切削深度 | 20 毫米 |
刀具柄部 | 快换夹头 |
机器重量 | 2,2 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
功能 | 锯片快换系统, 重新启动保护 |
摆动式竖线锯 STP 140 EXACT-S 已包括:

1
x
抽吸器
SP-SUCTION SLEEVE
数量:
1
x

1
x
防分裂装置
SP-INSERT-PIECE
数量:
1
x
1
x
描述:
100 毫米; 1.2-2.6 毫米
渐进式齿分度使其成为薄材料和厚材料的理想选择,同时也能进行快速切削。
数量:
1
x
1
x
描述:
最小/最大齿距: 2-3 毫米; 工作长度: 90 毫米
渐进式齿距使其成为薄厚材料的理想选择,同时也能进行快速切削。
数量:
1
x
1
x
描述:
132 毫米; 2.4-5 毫米
渐进式齿距使其成为薄厚材料的理想选择,同时也能进行快速切削。
数量:
1
x

1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量:
1
x