DIN 985,黄铜,镀镍
产品须知
DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 强度等级更改为 04 和 05)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M5 |
高度 (m1) | 5 毫米 |
外驱动 (s1) | WS8 |
标准 | DIN 985 |
材质 | 黄铜 |
表面处理 | 镀镍 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
锁紧装置工作原理 | 聚酰胺环夹紧部分 |
锁紧功能 | 通过夹紧来防止松动 |