套筒:钢,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)。芯轴:钢,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
![]() | |
标称直径 x 长度 (d1 x l1) | 4 x 11 毫米 |
最小/最大握力范围 | 2.0-5.0 毫米 |
头直径 (dk) | 8,0 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,4 毫米 |
最小/最大钻孔直径 | 4.1-4.3 毫米 |
剪切破裂负载 | 1900 牛 |
拉伸断裂负载 | 2500 牛 |
套筒材料 | 钢 |
心轴材料 | 钢 |
套筒表面 | 镀锌 |
心轴表面 | 镀锌 |
标准 | WN 916 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 圆头 |
心轴直径 (dm) | 2,7 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!