浏览器不支持,请手动加入收藏夹

通用两爪拉马

双臂式万能拨取器
两爪拉马-SPNW130MM

货品编号 0714522130

EAN 4024835926140

登录后即可显示价格
通用两爪拉马

货品编号 0714522130

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

转动拉马爪使它们可以从内部和外部使用
  • 典型的拉马用于安全快速地拆卸齿轮、轴承等圆状工件

  • 横梁和拉马爪采用落锻工艺制成

  • 轴杆经过气体氮碳共渗处理,非常耐磨

  • 精密研磨的拉马爪可以牢固稳当地抓住要提取的工件
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

外部夹紧宽度 (A)

130 毫米

夹紧深度 (B)

100 毫米

最小/最大内部夹紧宽度 (C)

100-180 毫米

主轴长度

140 毫米

钩宽度 (D)

22 毫米

钩尖长度 (E)

12 毫米

钩尖厚度 (F)

3 毫米

最大取出重量 (t max)

3 吨

臂数量

2 件

螺纹尺寸

M14 x 1.5

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息