金属板用锥形钻头采用独特的 SMART STEP 技术,并具有螺旋槽,可在材料厚度高达 4 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和精确的使用体验。
SMART STEP 技术
- 与传统的金属板用锥形钻头相比,点钻速度快达 3 倍
- 与传统的金属板用锥形钻头相比,使用寿命最多可延长 50%
- 与传统的金属板用锥形钻头相比,钻削能效显著提高
- 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落
- 可舒适地对现有钻孔进行无级镗孔或扩孔
- 无毛刺钻削,同时不会造成金属板变形
- 精确的圆形孔
螺旋槽经过深层磨削
出色的排屑能力
凹槽中带激光刻度
在钻削过程中可轻松读取孔径
3 平柄
- 在钻头夹头中不会旋转:钻削速度更快,体验更舒适
- 可实现最佳动力传递
- 保护钻头夹头不受损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
可持续的产品包装由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
伍尔特专供
应用
- 用于在金属板中进行大型无级钻削的通用工具。
- 对金属板、管材和型材一步完成定心、点钻、镗削和去毛刺,适用于手钻和固定设备。
- 适用于电工行业、管道和供暖系统、汽车车间、机械工程、开关柜制造或容器和设备工程。
说明
- 确保冷却剂/润滑剂充足。
- 遵守旋转速度表
- 在镗孔过程中请勿推动钻头。金属板用锥形钻头会自动缩进到金属板中。
尺寸 | 3 |
最小/最大钻头直径 | 16-30.5 毫米 |
长度 | 81 毫米 |
轴径 | 9 毫米 |
切削材料 | HSS |
手柄款式 | 3 面柄 |
表面处理 | 无涂层 |
扳手 |
vc = 切削速度 [米/分] |
n = 转速 [转/分] |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!