阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有动态弯曲前角,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快和舒适的使用体验。
每个阶梯过渡之间具有动态弯曲的前角
- 与传统阶梯钻头相比,使用寿命显著延长
- 与传统阶梯钻头相比,钻削速度显著加快
- 非常简单
- 钻削过程非常安静,可得到完美控制
- 大大减少了毛刺的形成
SMART STEP 技术
- 与传统阶梯钻头相比,钻削速度快达 3 倍
- 无需定心或中心冲孔即可实现精密钻削
- 金属板不会翘曲
- 轻松钻削或扩大现有钻孔
- 不会嘎吱作响或卡在材料中
- 可实现精确的圆形钻削,不会撕裂或裂开
螺旋槽经过深层磨削
出色的排屑能力
3 平柄
- 在钻头夹头中不会旋转:钻削速度更快,体验更舒适
- 可实现最佳动力传递
- 保护钻头夹头不受损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
紧凑实用的系统盒适用于 ORSY® 系统,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
伍尔特专供
应用
- 金属板加工的理想工具。
- 对金属板、管材和型材一步完成定心、点钻、镗削和去毛刺,适用于手钻和固定设备。
- 适用于电工行业、管道和供暖系统、汽车车间、机械工程、开关柜制造或容器和设备工程。
说明
- 确保冷却剂/润滑剂充足
- 遵守旋转速度表
- 在钻出过程中请勿推动钻头。阶梯钻头会自动缩进到金属板中
组合/套件中的件数 | 3 件 |
切削材料 | HSS |
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机 |
手柄款式 | 3 面柄 |
表面处理 | 无涂层 |
质量 | ZEBRA-Premium |
适合最大抗张强度 | 1000 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 铝材, 有色金属, 木材 |
切削值 |
高速钢 SMART STEP 阶梯麻花钻头组套 3 件 已包括:

1
x
高速钢 SMART STEP 阶梯麻花钻头
DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM)
描述:
4-12 毫米
阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有动态弯曲前角,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快和舒适的使用体验。
数量:
1
x
1
x
描述:
4-20 毫米
阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有动态弯曲前角,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快和舒适的使用体验。
数量:
1
x
1
x
描述:
6-30 毫米
阶梯钻头采用独特的 SMART STEP 技术,单个阶梯过渡之间具有动态弯曲前角,可在材料厚度高达 3.5 毫米的所有常见材料中获得极快和舒适的使用体验。
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!