浏览器不支持,请手动加入收藏夹

高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件

钣金锥形钻头,高速钢,SMART STEP,3 件,Syska
扩孔钻头组套-SMARTSTEP-3件套

货品编号 0694456003

EAN 4065746556453

登录后即可显示价格
高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件

货品编号 0694456003

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

金属板用锥形钻头采用独特的 SMART STEP 技术,并具有螺旋槽,可在材料厚度高达 4 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和精确的使用体验。

SMART STEP 技术


  • 与传统的金属板用锥形钻头相比,点钻速度快达 3 倍

  • 与传统的金属板用锥形钻头相比,使用寿命最多可延长 50%

  • 与传统的金属板用锥形钻头相比,钻削能效显著提高

  • 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落

  • 可舒适地对现有钻孔进行无级镗孔或扩孔

  • 无毛刺钻削,同时不会造成金属板变形

  • 精确的圆形孔


螺旋槽经过深层磨削


出色的排屑能力



凹槽中带激光刻度


在钻削过程中可轻松读取孔径



3 平柄


  • 在钻头夹头中不会旋转:钻削速度更快,体验更舒适

  • 可实现最佳动力传递

  • 保护钻头夹头不受损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头


装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节



伍尔特专供

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于在金属板中进行大型无级钻削的通用工具。

  • 对金属板、管材和型材一步完成定心、点钻、镗削和去毛刺,适用于手钻和固定设备。

  • 适用于电工行业、管道和供暖系统、汽车车间、机械工程、开关柜制造或容器和设备工程。
说明
  • 确保冷却剂/润滑剂充足。

  • 遵守旋转速度表

  • 在镗孔过程中请勿推动钻头。金属板用锥形钻头会自动缩进到金属板中。

组合/套件中的件数

3 件

切削材料

HSS

表面处理

无涂层

手柄款式

3 面柄

扳手
vc = 切削速度 [米/分]
n = 转速 [转/分]
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
切削值
适用于直径 5.0-31.0 和直径 16.0-30.5
材料名称 抗张强度 vc n
直径 16.0-30.5
货号
攻丝(第 1 个钻削步骤)
普通结构钢 ≤ 700 牛/平方毫米 15 290 150
非合金淬火和回火钢 ≤ 700 牛/平方毫米 15 290 150
≤ 900 牛/平方毫米 11 200 110
低合金淬火和回火钢 ≤ 700 牛/平方毫米 15 290 150
≤ 900 牛/平方毫米 11 200 110
合金淬火和回火钢 ≤ 1300 牛/平方毫米 9 180 100
氮化钢 ≤ 1300 牛/平方毫米 9 180 100
工具钢 ≤ 1300 牛/平方毫米 9 180 100
高速钢 ≤ 1300 牛/平方毫米 9 180 100
铸造金属
铸铁 ≤ 350 HB 15 290 150
球墨可锻铸铁 ≤ 350 HB 12 240 125
有色金属
≤ 450 牛/平方毫米 18 360 200
铝合金 ≤ 450 牛/平方毫米 17 360 200
低合金铜 ≤ 400 牛/平方毫米 17 360 200
短切屑黄铜 ≤ 850 牛/平方毫米 18 360 200
长切屑黄铜 ≤ 850 牛/平方毫米 17 360 200
塑料
塑料,热固性 26 550 300
塑料,热塑性 24 500 250
切削值
适用于直径 3.0-14.0 和直径 5.0-20.0
材料名称 抗张强度 vc n
直径 3.0-14.0
货号
直径 5.0-20.0
货号
攻丝(第 1 个钻削步骤) 攻丝(第 1 个钻削步骤)
普通结构钢 ≤ 700 牛/平方毫米 15 1500 350 950 250
非合金淬火和回火钢 ≤ 700 牛/平方毫米 15 1500 350 950 250
≤ 900 牛/平方毫米 11 1100 300 700 180
低合金淬火和回火钢 ≤ 700 牛/平方毫米 15 1500 350 950 250
≤ 900 牛/平方毫米 11 1100 300 700 180
合金淬火和回火钢 ≤ 1300 牛/平方毫米 9 900 200 550 140
氮化钢 ≤ 1300 牛/平方毫米 9 900 200 550 140
工具钢 ≤ 1300 牛/平方毫米 9 900 200 550 140
高速钢 ≤ 1300 牛/平方毫米 9 900 200 550 140
铸造金属
铸铁 ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
球墨可锻铸铁 ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
有色金属
≤ 450 牛/平方毫米 18 1800 450 1100 350
铝合金 ≤ 450 牛/平方毫米 17 1800 400 1100 350
低合金铜 ≤ 400 牛/平方毫米 17 1800 400 1100 350
短切屑黄铜 ≤ 850 牛/平方毫米 18 1800 450 1100 350
长切屑黄铜 ≤ 850 牛/平方毫米 17 1800 400 1100 350
塑料
塑料,热固性 26 2600 600 1600 400
塑料,热塑性 24 2500 550 1500 400
高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件 已包括:
1 x
高速钢 SMART STEP 金属板用锥形钻头

高速钢扩孔钻头-SMARTSTEP-SZ1-(D3-14MM)

描述:
3-14 毫米
金属板用锥形钻头采用独特的 SMART STEP 技术,并具有螺旋槽,可在材料厚度高达 4 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和精确的使用体验。
数量: 1 x
高速钢 SMART STEP 金属板用锥形钻头
1 x
高速钢 SMART STEP 金属板用锥形钻头

高速钢扩孔钻头-SMARTSTEP-SZ2-(D5-20MM)

描述:
5-20 毫米
金属板用锥形钻头采用独特的 SMART STEP 技术,并具有螺旋槽,可在材料厚度高达 4 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和精确的使用体验。
数量: 1 x
1 x
高速钢 SMART STEP 金属板用锥形钻头

SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ3-(D16-30,5MM)

描述:
16-30.5 毫米
金属板用锥形钻头采用独特的 SMART STEP 技术,并具有螺旋槽,可在材料厚度高达 4 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和精确的使用体验。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工