浏览器不支持,请手动加入收藏夹

通孔棘轮

推入式套筒扳手
套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-18MM

货品编号 071313518
EAN 4050641915870

登录后即可显示价格
通孔棘轮

货品编号 071313518

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。

几何形状:短款,带通孔

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

尖端类型

12 面头

对边宽

18 毫米

长度 (L1)

36,5 mm

套筒扳手外径 (D1)

25 mm

套筒扳手外径 2 (D2)

19,1 mm

套筒扳手深度 (t)

14,5 mm

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息