仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Multi profile suitable for five most common head drives! Hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, external TX.
With 19 mm chuck, can also be used with a wrench
货品编号 071313517
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
几何形状:短款,带通孔
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
尖端类型
12 面头
对边宽
17 毫米
长度 (L1)
36,5 毫米
套筒扳手外径 (D1)
24 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
19 毫米
套筒扳手深度 (t)
14,5 毫米
通孔变向棘轮扳手-L250MM
1/2通孔多功能十二方套筒棘轮扳手组套-36PCS
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |