浏览器不支持,请手动加入收藏夹

通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-12MM

货品编号 071313512

EAN 4050641915818

登录后即可显示价格
通孔棘轮

货品编号 071313512

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。

几何形状:短款,带通孔

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

尖端类型

12 面头

对边宽

12 毫米

长度 (L1)

36,5 毫米

套筒扳手外径 (D1)

18 毫米

套筒扳手外径 2 (D2)

19 毫米

套筒扳手深度 (t)

14 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
换向通孔棘轮

通孔变向棘轮扳手-L250MM

双组份手柄,带可旋转 180° 的柔性接头,带闩锁,镀铬主体,带通孔
通孔棘轮组套 36 件

1/2通孔多功能十二方套筒棘轮扳手组套-36PCS

规格齐全的工具组套,带通孔套筒扳手,多种扳手形状。多种扳手形状,适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、梅花头)。
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息