浏览器不支持,请手动加入收藏夹

电缆密封套

电缆密封套,SKINTOP 标准型
电缆接头-SKINTOP-ST-LICHTGRAU-M25X1,5

货品编号 0967901225
EAN 4045727817278

登录后即可显示价格
电缆密封套

货品编号 0967901225

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Skintop 标准型
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

颜色

浅灰 RAL 7035

连接螺纹

M25 x 1.5

最小/最大电缆直径

5-13 毫米

螺纹长度(公制螺纹)

10 毫米

对边宽 (SW)

30 毫米

长度

40 毫米

最低/最高温度条件

-20 到 100 °C

IP 防护等级

IP 68

最大压力

5 巴

材质

PA - 聚酰胺

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息