浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),英制

DIN 985 同类镀锌钢 GR5,细牙螺纹
六角薄型尼龙锁紧螺母-SIDIN985-GR5-UNF-(A2K)-1/2_20

货品编号 037812

EAN 4011231352345

登录后即可显示价格
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),英制

货品编号 037812

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

类似于 DIN 985,镀锌钢 GR5,蓝色钝化 (A2K)
产品须知
  • 符合 DIN 985 标准的六角螺母不支持 ISO 898-2 所规定的测试负载

  • 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。


DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 强度等级更改为 04 和 05)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

高度 (m1)

15 毫米

外驱动 (s1)

WS3/4

标准

DIN 985 类似

材质

钢材

螺钉性能等级

GR5

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

螺纹类型 x 标称直径

UNF1/2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息