仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 038700008
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
DIN 6923 已取消并被 EN 1661 取代。有一些相似度(移除了细牙螺纹 | 将尺寸 M10 的平面宽度从 15 mm 更改为 16 mm)。
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (D)
M8
高度 (h1)
8 毫米
凸缘直径 (dc)
17,9 毫米
外驱动 (s1)
WS13
标准
DIN 6923 类似
材质
不锈钢 A2
螺钉性能等级
70
表面处理
无涂层
设计
带法兰
锁紧装置工作原理
锁紧齿
锁紧功能
防松装置,锁紧
螺距
1,25 毫米
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |