浏览器不支持,请手动加入收藏夹

塑料框架锚栓 SHARK® UR 镀锌钢

塑料框架锚栓 SHARK UR,镀锌钢

货品编号 5912810404

EAN 4062856738465

登录后即可显示价格
塑料框架锚栓 SHARK® UR 镀锌钢

货品编号 5912810404

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

塑料框架锚栓,具有全面的 ETA 等级,可用于砌体结构、加气混凝土和混凝土。带镀锌钢制成的沉头螺钉
  • SHARK® UR 产品系列的一部分,作为 ETA-08/0190 的一部分,在与 100 多种建材的连接中进行了测试!

  • SHARK® UR 8 和 10 框架锚栓经过测试和认证,适用于总共 105 种不同的基材。除了混凝土和加气混凝土之外,多种砖也包括在当前最全面的 ETA 评估中,包括实心砖和多孔砖、空心硅酸钙大砖和实心硅酸钙大砖、实心砖和多孔混凝土砖,以及空心轻质混凝土砌块

  • 得益于采用巧妙的锚栓几何形状,“齿”向四个方向扩展,并向下夹住基材

  • 通过在锚栓套管和基材之间的摩擦锁定进行锚固

  • 由高质量聚酰胺制成的锚栓套管

  • 可立即承载 - 无需等待

  • 防转锁非常坚固

  • 向四个方向扩展,具有高工作负载

  • 负载在整个扩展区域均匀、连续地传输,改善了负载传输

  • 敲入式挡块可防止锚栓在安装过程中过早膨胀

  • 由于预装了锚栓套管和专用螺钉,减少了安装工作

  • 改进了实心和空心建材的负载传输效果
性能证明
  • SHARK-UR(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术评估 ETA-08/0190

  • 关于在暴露于火的情况下的防火等级的专家报告
应用
  • SHARK-UR(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术评估 ETA-08/0190

  • 关于在暴露于火的情况下的防火等级的专家报告
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 锚栓通过了欧洲技术评估,可用于基于冗余设计的非结构系统(例如,外立面、吊顶等)

  • SHARK UR、SHARK UR F 可锚固在以下基材中:正常重量混凝土砌体墙(实心砖、实心硅酸钙大砖、垂直多孔砖、空心硅酸钙大砖、空心轻质混凝土砌块、实心砖和轻质混凝土砌块、混凝土砖)和加气混凝土

  • 定义的建材中的两种埋置深度

  • 安装温度:基材温度:≥ -20°C

  • 锚栓套管温度:≥ 0°C

  • 如果螺钉头周围的区域采用防潮或防雨措施,以确保没有潮气渗入锚杆,则镀锌螺钉可在室外或潮湿的室内使用(需要小心安装)。永久弹性密封剂,如货号 0892075350 碎石防护剂和底盘密封 500 毫升

  • 适用于固定外立面、天花板和屋顶子结构(木木制或钢制)、木梁、木板条、金属支架、金属导轨、吊顶、电缆导管、角形托架、型材、壁装柜、货架等

  • 需要用于在暴露于火的情况下证明承载能力的附件
说明
  • 使用旋转式钻孔机(无冲击机构)在多孔和空心混凝土砌块内钻孔

  • 必须清除钻孔中的钻屑,例如,使用喷射泵,货号 0903990001

  • 使用吸力钻在混凝土中钻孔,可节省清洁钻孔的时间

锚杆直径

10 毫米

锚杆长度 (l)

135 毫米

最大连接高度 (t fix)

85 毫米

标称钻头直径 (d 0)

10 毫米

要连接的组件中的通孔 (d f)

10,5 毫米

防火等级

F30

螺钉直径

7 毫米

螺钉长度

140 毫米

螺钉材料

内部驱动头

AW40

螺钉表面

镀锌

螺钉头类型

沉头

钻孔深度 (h 0)

80 毫米

钻孔深度 (h 1)

60 毫米

最小/最大夹具高度 (t fix)

65-85 毫米

认证

ETA-08/0190

砌体结构4):ETA-08/0190,用于冗余非结构系统中的锚栓(温度范围 50°C2)/80°C3))。对于其它类型的石材,原始密度、最小抗压强度或温度范围请参阅 ETA-08/0190 认证
锚栓直径 [毫米] 砖格式 [毫米] 原始密度等级 [千克/立方分米] 最小压缩强度 [牛/平方毫米] Fperm [千牛]5)(对于单个锚栓或锚栓组)SHARK® UR 8
砌体砖 Mz,EN 771-1,DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1.8 28 0,86
36 1,14
实心砂灰砖 KS,
EN 771-2,DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
正常重量混凝土实心砖 Vbn,
EN771-3,DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
垂直多孔砖 HLz6)
EN 771-1,DIN 105-1
例如,Wienerberger、Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
垂直多孔砖 POROTON S11-36.56)
EN 771-1,Z-17.1-812
Wienerberger、Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0.6 6 0,26
垂直多孔砖 POROTON S11-36.56)
EN 771-1,Z-17.1-812
Wienerberger、Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0.9 6 0,57
空心砂灰砖 KSL6)
EN 771-2,DIN 106-1
例如,Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1.4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
由轻质混凝土制成的空心砖 3K Hbl,
EN 771-3,DIN 181516)例如,Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0.7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
由轻质混凝土制成的空心砖
Liapor-Super-K6)
EN 771-3,Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0.8 2 0,17
4 0,34
加气混凝土 AAC 2 0,14
7 0,85
SHARK® UR 10 混凝土和砌体结构的安装特性值
锚栓直径 [毫米] SHARK® UR 10
标称钻孔 ∅ d0 [毫米] 10
钻孔切削 ∅ dcut ≤ [毫米] 10,45
钻孔深度 h1 ≥ [毫米] 80
壁式膨胀管主体的下入深度 hnom [毫米] 70
连接件中的通孔 df ≤ [毫米] 10,5
混凝土:ETA-08/0190,用于冗余非结构系统中的锚栓
锚栓直径 [毫米] SHARK® UR 8
中心拉伸负载1)
对于单个锚栓或锚栓组
Nperm = C12/15 [千牛] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [千牛] 30°C2)/50°C3) 2.4 (2.1)
50°C2)/80°C3) 2,0
剪切负载1)
对于单个锚栓或锚栓组
Vperm ≥ C12/15 [千牛] 3,37 3,16
镀锌钢
A4 不锈钢
SHARK® UR 8 混凝土和砌体结构的安装特性值
锚栓直径 [毫米] SHARK® UR 8
标称钻孔∅ d0 [毫米] 8
钻孔切削 ∅ dcut ≤ [毫米] 8,45
钻孔深度 h1 ≥ [毫米] 80
壁式膨胀管主体的埋置深度 hnom [毫米] 70
连接件中的通孔 df ≤ [毫米] 8,5
砌体结构4):ETA-08/0190,用于冗余非结构系统中的锚栓(温度范围 50°C2)/80°C3))。对于其它类型的石材,原始密度、最小抗压强度或温度范围请参阅 ETA-08/0190 认证
锚栓直径 [毫米] 砖格式 [毫米] 原始密度等级 [千克/立方分米] 最小压缩强度 [牛/平方毫米] Fperm [千牛]5)(对于单个锚栓或锚栓组)SHARK® UR 10
砖 Mz,EN 771-1,DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1.8 28 0,86
36 1,14
实心砂灰砖 KS,
EN 771-2,DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
素混凝土实心砖 Vbn,
EN771-3,DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
垂直多孔砖 HLz6)
EN 771-1,DIN 105-1
例如,Wienerberger、Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
垂直多孔砖 POROTON T8-306)
EN 771-1,Z-17.1-982
Wienerberger、Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0.6 6 0,26
垂直多孔砖 POROTON S11-36.56)
EN 771-1,Z-17.1-812
Wienerberger、Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0.9 6 0,43
空心砂灰砖 KSL6)
EN 771-2,DIN 106-1
例如,Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1.4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
由轻质混凝土制成的空心砖 3K Hbl,
EN 771-3,DIN 181516) 例如,Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0.7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
由轻质混凝土制成的空心砖
Liapor-Super-K6)
EN 771-3,Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0.8 2 0,17
4 0,34
加气混凝土 AAC 2 0,21
7 0,88
混凝土:ETA-08/0190,用于冗余非结构系统中的锚栓
锚栓直径 [毫米] SHARK® UR 10
中心拉伸负载1)
对于单个锚栓或定位销组
Nperm = C12/15 [千牛] 30°C2)/50°C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [千牛] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
横向负载1)
对于单个锚栓或定位销组
Vperm ≥ C12/15 [千牛] 5,37 4,99
镀锌钢
A4 不锈钢

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息