浏览器不支持,请手动加入收藏夹

塑料多功能锚栓 SHARK® Pro

多功能塑料锚固件 Shark Pro
通用尼龙锚栓-(SHARK PRO)-8X46

货品编号 590620846

EAN 4061976621749

登录后即可显示价格
塑料多功能锚栓 SHARK® Pro

货品编号 590620846

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用途最广泛的塑料锚栓。可确保在空腔内形成结节以及在实心材料内膨胀

确保在所有空腔中形成结节,在所有实心材料中膨胀


  • 防转装置或扭锁可防止在钻孔中转动

  • 采用了获得专利的锚头,使锚杆在螺钉拧入后形成结节


安装快速简便


低安装扭矩和高固定扭矩



适用于预定位安装和推入式安装


  • 向下弯折的锚栓套环

  • 敲入式挡块可防止在穿透式安装时膨胀锚栓发生过早膨胀


耐腐蚀、耐候、耐老化


  • 抗紫外线 < 6 周

  • 由高质量聚酰胺(尼龙)制成


不含卤素和硅



可在 -40°C 至 +100°C 的范围内保持热稳定性

产品须知

安装时,我们推荐使用 ASSY-D 堵头螺钉

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

通用型塑料锚固件


混凝土、实心砖、实心砂灰砖、垂直穿孔砖、空心砂灰砖、加气混凝土、石膏板、石膏纤维板



适用于固定


衣柜、窗帘导轨、壁挂架、轻型墙橱、相框、后视镜、灯、电缆管道、电缆夹、电气开关、洗脸盆、毛巾架、标志、运动探测器等



用于固定组件与木螺钉或刨花板螺钉(不带钻尖、埋头螺纹、环形螺纹)(例如 ASSY-D)


可与不锈钢螺钉一起用于室外或潮湿的室内

锚杆直径

8 毫米

材质

PA - 聚酰胺

颜色

无烟煤

锚杆长度 (l)

46 毫米

标称钻头直径 (d 0)

8 毫米

钻孔深度 (t)

55 毫米

边缘间隙 (a r)

80 毫米

包埋深度 (h s)

45 毫米

要求的最小/最大螺钉直径

4.5-6 毫米

要求的螺钉长度 (l s) - 文本

附加零件厚度(+ 石膏/绝缘厚度)+ 锚件长度 + 螺丝直径

最低/最高温度条件

-40 到 100 °C

性能数据
锚栓直径 [毫米] 5 6 8 10 12 14
建议的载荷1) 混凝土 ≥ B25;C20/25 Frec [千牛] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
实心砖 ≥ Mz12;KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
垂直多孔砖 ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
空心砂灰砖 ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
加气混凝土 PB2;PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
石膏板,直径 = 12.5 毫米
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
石膏板,直径 = 25 毫米
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
石膏纤维板 (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
其他安装建议:
边距 ar ≥ [毫米] 30 35 40 50 65 80
板式建筑材料中的螺钉直径 dscr2 [毫米] 3 4 4,5 6 8 10
螺钉长度 ls [毫米] 附加零件厚度(+ 石膏/绝缘厚度)+ 锚栓长度 + 螺钉直径
1) 这些值适用于使用具有最大螺钉直径的木螺钉的情况。
2) 应使用旋转钻(而不是冲击钻或锤钻)钻孔。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息