浏览器不支持,请手动加入收藏夹

膨胀螺丝 SHARK® Hammer SK型 A2级不锈钢

SHARK HAMMER 膨胀螺丝 A2级不锈钢,带沉头,SK型

货品编号 590635880

EAN 4061975320513

登录后即可显示价格
膨胀螺丝 SHARK® Hammer SK型 A2级不锈钢

货品编号 590635880

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

该产品具有快速组装和久经考验的性能,为就地安装固定轻型负载提供了全面的解决方案。带沉头的壁式膨胀管主体,A2级 不锈钢钉
  • 快速、经济高效的安装

  • 可以使用手动或电动改锥直接拆卸

  • 使用匹配螺钉预装

  • 适合穿透式安装

  • 预制的一体敲入式挡块可防止过早膨胀

  • 用于锥形扩孔和外伸

  • 抗紫外线

  • 防腐(塑料锚栓由高质量聚酰胺制成)

  • 不含卤素
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 可用于混凝土和砖石结构

  • 适用于室内装修以及木材、金属、卫生设施和电气应用中的任何轻载的紧固,例如: 固定方形木材、板条、金属薄板和所有组件的嵌入式安装

锚杆直径

8 毫米

锚杆长度 (l)

80 毫米

最大连接高度 (t fix)

40 毫米

包埋深度 (h nom)

40 毫米

标称钻头直径 (d 0)

8 毫米

钻孔深度 (h 1)

45 毫米

部件中的孔径 (d f)

8,5 毫米

钉子材料

不锈钢 A2

表面处理

无涂层

内部驱动头

Z3

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息