浏览器不支持,请手动加入收藏夹

楔形锁紧垫圈 窄式

楔形锁紧垫圈-SF-(DPE)-20

货品编号 0401780020

EAN 4046778806877

登录后即可显示价格
楔形锁紧垫圈 窄式

货品编号 0401780020

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

钢,Delta Protekt (DPE)

常规:


符合 DIN 25201 的锁紧垫圈,防止连接在侧向受荷时松动,以及防止螺纹连接振动和振荡。



耐腐蚀性:


600 h 基底金属耐腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)——相比于:96 h 黄色镀锌 (A2C)



功能:


两个锁紧垫圈之间的楔面坡度可确保安全可靠地锁紧。螺纹连接通过预紧力而不是摩擦力锁紧。



获益:


  • 易于组装和拆卸(楔形锁紧垫圈已成对胶合)

  • 在高张力和低张力下,用于螺钉固定器(防止拧松的锁定元件)的测试系统

  • 特别适用于动态荷载 – 即使与润滑剂一起使用

  • 可以重复使用多次,不损失质量

  • 表面温和

  • 也可以与高强度螺钉 8.8、10.9 和 12.9 以及匹配的螺母一起使用

  • 可提供不锈钢或钢(其他材料可根据要求提供)

  • 具有窄接触面和宽接触面
产品须知

建议的拧紧扭矩,请参阅 DIN/ISO 目录中的技术信息。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

车辆制造、机械工程、气动和电动工具制造商、采矿、农业机械制造、混合系统制造商、运输和输送系统。

内径 (d1)

21,4 毫米

适合螺钉螺纹

M20

外径 (d2)

30,7 毫米

厚度 (h1)

3,7 毫米

材质

钢材

维氏硬度,HV

485 最大维氏硬度

表面处理

片状锌银

腐蚀防护期限

600 小时

符合 ROHS 标准

是

设计

窄

锁紧功能

防松装置,锁紧

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息