浏览器不支持,请手动加入收藏夹

楔形锁紧垫圈 窄式

A4 不锈钢,窄式
楔形锁紧垫圈-SF-A4-12

货品编号 0404701012

EAN 4060052949050

登录后即可显示价格
楔形锁紧垫圈 窄式

货品编号 0404701012

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

A4 不锈钢

常规:


符合 DIN 25201 的锁紧垫圈,防止连接在侧向受荷时松动,以及防止螺纹连接振动和振荡。



功能:


两个锁紧垫圈之间的楔面坡度可确保安全可靠地锁紧。螺纹连接通过预紧力而不是摩擦力锁紧。



获益:


  • 易于组装和拆卸(楔形锁紧垫圈已成对胶合)

  • 在高张力和低张力下,用于螺钉固定器(防止拧松的锁定元件)的测试系统

  • 特别适用于动态荷载 – 即使与润滑剂一起使用

  • 可以重复使用多次,不损失质量

  • 表面温和

  • 也可以与高强度螺钉 8.8、10.9 和 12.9 以及匹配的螺母一起使用

  • 可提供不锈钢或钢(其他材料可根据要求提供)

  • 具有窄接触面和宽接触面
产品须知

建议的拧紧扭矩,请参阅 DIN/ISO 目录中的技术信息。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

车辆制造、机械工程、气动和电动工具制造商、采矿、农业机械制造、混合系统制造商、运输和输送系统。

内径 (d1)

13 毫米

适合螺钉螺纹

M12

外径 (d2)

19,5 毫米

厚度 (h1)

2,6 毫米

材质

不锈钢 A4

维氏硬度,HV

520 最大维氏硬度

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

设计

锁紧功能

防松装置,锁紧

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息