浏览器不支持,请手动加入收藏夹

剥线工具基本组套

剥线工具组套,基础款,车用,8 件,装于系统工具箱中
剥线工具-SET-CAR-BASIC-8PCS-SYSKO

货品编号 5964071302

EAN 4046777912333

登录后即可显示价格
剥线工具基本组套

货品编号 5964071302

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

8 件,装在系统工具箱 4.4.2 中
  • 设计用于车辆特定加装件

  • 为 14 件额外的剥线工具留有空间
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于乘用车

系统尺寸

4.4.2

组合/套件中的件数

8 件

产品重量(每件)

1954,000 克

剥线工具基本组套 已包括:
1 x
剥线工具

退线器-1501-D1,5MM

描述:
接触式量规: 1.5 毫米; 引脚和插座(如 MATE-N-LOK)
用于带闭锁凸耳的圆形连接器
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-0,63MM-1,6MM

描述:
接触式量规: 0.63 毫米, 1.6 毫米; MQS/微型 - 计时器 I 和 ABS 外壳
用于带闭锁凸耳的连接器和外壳
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-1553-2,8MM-5,8MM

描述:
接触式量规: 2.8 毫米, 5.8 毫米; Junior/标准计时器,DFK
用于带闭锁凸耳的连接器和外壳
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-1.6MM

描述:
接触式量规: 1.6 毫米; 刀式触点,带一个锁定凸耳(工具刀片长度:约 20 毫米)
用于带闭锁凸耳的连接器和外壳
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-1556-1,6MM

描述:
接触式量规: 1.6 毫米; 微型计时器 II 和 III,MFK/MFS
用于带有两个对称排列闭锁凸耳的连接器
数量: 1 x
1 x
剥线工具

退线器-2NOTCH-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

描述:
接触式量规: 2.8 毫米, 5.8 毫米; Junior/标准功率计时器,MDK/DFK
用于带有两个对称排列闭锁凸耳的连接器
数量: 1 x
1 x
剥线工具

插片端子拆卸工具-2NOTCH-MCP-2,8MM

描述:
接触式量规: 2.8 毫米; MCP/传感器标签,MAK
用于带有两个对称排列闭锁凸耳的连接器
数量: 1 x
1 x
通用剥线工具

剥线工具EJCTNTL-SECRLOK-(1555-2)

描述:
次级联动
用于释放二次锁紧装置
数量: 1 x
1 x
系统箱 4.4.2

系统物料箱-4.4.2.

描述:
370 x 278 x 140 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x