浏览器不支持,请手动加入收藏夹

防尘壁套件

防尘壁套件,3 件
防尘网组套-SET-ADHTPE-L3,2XW3,3M-3PCS

货品编号 0992419992
EAN 4053479812397
登录后即可显示价格
防尘壁套件

货品编号 0992419992

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于较大房间隔断的可重复密封通道,采用防尘特制绒布制成,带有三根拉链,用双面胶带固定(随附)

防尘又透气的特制绒布


  • 在装修作业期间隔离房间,从而防止灰尘

  • 还可作为隐私屏障,防止未经授权进入施工现场

  • 透气的材料让新鲜空气可以顺畅进入


优质拉链


可以从任何一侧打开和关闭房间



多功能


  • 允许宽度不超过 1.10 米的大型机器进入

  • 可以使用侧拉链单独扩展构件,以形成大规模的隔断


易于从大多数表面移除



可重复使用

产品须知

胶带粘贴后,不得直接暴露在阳光下。粘贴表面必须干燥且无灰尘和油脂。油漆或清漆必须完全固化。切勿在大理石或花岗岩表面、吸附性表面或内部稳定性不足的表面(如粘附性不良的漆面)上使用。建议在不显眼的部位执行粘附性测试。通用组件支架也可用于安装。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合需对房间进行防尘保护或进行遮挡的各种任务,比如翻修、电气或管道工程、喷涂、干砌墙或地板打磨等。

说明

防尘壁的交付条件:高:3.20 米/宽:3.30 m


将随附的双面胶带粘贴到表面的一侧,撕下保护膜,然后小心地将防尘壁贴到准备好的胶带上。


有关更多信息,请参阅技术数据表。

材质

聚丙烯绒

粘合底座

丙烯酸酯分散剂

高度

3,2 米

宽度

3,3 米

通道高度

3,2 米

通道宽度

1,1 米

胶带长度

7 米

胶带的宽度

38 毫米

最低加工温度

15 °C

最大使用持续时间

7 天

自生产之日算起的保质期

24 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

20°C 和 50% 湿度

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
通用装配支架

万能顶杆-145-290CM

在一个人执行安装任务时也可以使用的通用安装辅助装置,对简化工作大有帮助。
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息