浏览器不支持,请手动加入收藏夹

压缩空气调节装置 半自动

UFR 半自动压缩空气调节装置
SERVUNT-PN-2PART-MODULAR-SEMIAUTO-1/2IN

货品编号 069910112
EAN 4053479197333

登录后即可显示价格
压缩空气调节装置 半自动

货品编号 069910112

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

采用 3 合 1 设计,用于过滤、润滑和调节空气压力。可提高气动工具的性能并延长其使用寿命

半自动排放


与单向阀类似:施加压力时关闭,释放压力时打开。



模块化系统


相应系列的各个组件可按需组合使用。



无流量损失,不存在泄漏问题


连接时无需使用双接头。



安装方便


含墙装托架。



对空间要求极小


模块化设计。



高度清洁压缩空气


5 微米滤芯。



精确调节工作压力


0.5 至 10 巴

产品须知
  • 注意进气口的正确安装。(按照套件主体上的箭头操作)

  • 必须在塑料容器朝下的情况下垂直安装装置,以确保正常操作。

  • 在拆卸外圈之前,确保装置中没有气压。

  • 使用推荐的润滑油。使用非推荐产品可能会损坏组件。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于机械和轮胎车间、汽车车身车间、金属加工和木工应用中气动系统(压缩空气)的专业和工业用途。

说明

服务装置由三个组件组成:


  • 过滤器,用于清除空气中的污垢和冷凝水。调节器,可以设置精确的工作压力,以获得最佳工具性能。

  • 注油器,可为连接的气动装置供应可调的细密油雾。


提示:


服务装置务必尽可能靠近用气设备安装。油雾的最佳输送距离在 5 米以内。

最小/最大操作压力

10-0.5 巴

流量

2600 升/分钟

连接螺纹

1/4 英寸

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息