浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带有 SDS-plus 传动杆的冲击钻头 Duo-S

Duo-S 4 螺旋冲击钻头
电锤钻头-PLUS-D8,0-L260-WL200MM

货品编号 0648338026

EAN 4048539252626

登录后即可显示价格
带有 SDS-plus 传动杆的冲击钻头 Duo-S

货品编号 0648338026

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的冲击钻头,每个钻头有两个切削刃以及 1 个钻芯经过强化的进给螺旋,可确保最佳的钻孔速度。
能够实现快速钻孔

钻尖外形经过优化,可以快速地让钻屑移离钻尖,确保最佳的钻孔进度。



耐用性更高


经过强化的硬质合金构件带有加固段,可提供更高的耐用性。



精确攻丝


专有的自对中钻尖,可确保精确攻丝。



最佳的冲击能量传递性能


具有大容屑能力的多螺旋式进给螺旋可确保最佳地传递冲击能量。



抗断裂性能更高


钻头螺旋段的钻芯经过加固,提高了抗断裂性。

产品须知

D 4.8 和 6.3:用于 SFS 长钉紧固系统的专用钻头。请注意:由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。

未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

运行平稳性(点数制)

2 点,共 4 点

精度(点数制)

2 点,共 4 点

钢筋强度(点数制)

1 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

直径 (Ø)

8 毫米

长度

260 毫米

工作长度

200 毫米

切削刃数量

2 件

螺旋数量

4 件

刀具柄部

适用于 SDS-plus

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
扳手转换头适用的接头,Plus 至 Max

锤钻转换头-PLUS/MAX

用于在带有 SDS-max 传动杆的机器上配备 SDS-plus 传动杆的钻机