浏览器不支持,请手动加入收藏夹

除锈剂 Rost-Off Blue Ice

除锈剂,Rost Off Blue Ice
变色冷冻型松锈剂- 400ML

货品编号 0893241

EAN 4056807409191

登录后即可显示价格
除锈剂 Rost-Off Blue Ice

货品编号 0893241

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

优质除锈剂,具有破裂效应和可视冷却指示器

破裂效应


通过将材料表面冷却到 -45°C,让连接点的腐蚀层中出现细微裂纹。这些裂纹将使铁锈“开裂”,确保活性剂能更好地穿透



可视冷却指示器


当冷却到最低温度 -5°C 时,喷涂区域变为蓝色。已达到加工温度。



除锈性能出色


  • 铁锈迅速穿透,并松开卡住的螺钉

  • 可拧松严重生锈的螺钉连接,但不会损坏它们


由于添加了防腐蚀添加剂,因此可提供最佳的防腐蚀效果


长期防腐蚀



不含树脂和酸



不含硅



与橡胶和密封件相容

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于以无损方式松开乘用车、卡车、农用机械、建筑机械、设备与装置上严重锈蚀和氧化的螺纹连接。

说明

尽可能多地去除粗粒污垢。使用前请摇匀罐体。从极短的距离处喷涂卡住的零件(螺栓),直到喷涂区域变为蓝色。对于顽固的零件,请重复此过程。

含量

400 毫升

容器

气罐

最低温度条件

-10 °C

最高温度条件

40 °C

油基粘度条件

40°C

化学基础

矿物油

不含硅树脂

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含树脂

无酸

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息