优质除锈剂
高毛细管活性
最佳的蠕变性能,提供优异的锈蚀渗透能力,这意味着即使顽固生锈的螺纹连接,也能松开
绝佳的除锈性能
渗透锈蚀内部和松开咬死的螺钉和螺栓
卓越的水驱性能
驱除和渗透水分,例如在接触困难的情况下
防腐蚀添加剂提供最佳的腐蚀防护
能够阻止进一步的腐蚀,提供长久的保护
不含树脂和酸
不含硅
与橡胶和密封件兼容
产品须知
此推荐信息仅基于我们的经验。必要时在隐蔽区域检查材料兼容性。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于松开乘用车、卡车、农用机械和工程机械、装配件和设备上锈蚀和氧化的螺纹连接
说明
均匀喷涂待处理部件并等待一会使其生效。针对顽固锈迹,必要时多次使用并延长浸泡时间。
含量 | 400 毫升 |
容器 | 气罐 |
最低温度条件 | -10 °C |
最高温度条件 | 140 °C |
运动油基粘度 | 16 平方毫米/秒 |
化学基础 | 矿物油 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
无酸 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!