单组份中性 RTV 硅胶具有中等粘度、高强度、高伸长率、优异的机械耐油性和良好的粘合性能。
适用于密封工业和汽车动力系统的优异密封粘合胶
- 具有弹性
- 附着性能出色
- 优异的耐发动机机油、变速箱油和齿轮油
- 出色的耐化学品性能
- 中等粘度,易于施涂
应用用于密封汽车动力系统,例如用于油底壳、恒温器外壳、气缸盖、曲轴箱、散热器、齿轮箱、车身等。
说明待密封的区域必须干燥,无灰尘和油脂。必须彻底清除表面上的原有密封胶。
在其中一个表面涂上施胶,
然后将零件粘合在一起。
在其中一个表面涂上施胶,
然后将零件粘合在一起。
含量 | 85 毫升 |
化学基础 | 硅胶 |
密度/条件 | 1.23 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度 |
颜色 | 黑色 |
内容重量 | 85 克 |
最小结皮时间 | 6 分钟 |
结皮时间条件 | 23°C 和 50% 相对湿度 |
最大短期耐温性 | 300 °C |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
自生产之日算起的保质期 | 18 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 装在封闭的原始包装中,存放在温度介于 + 5°C 和 + 25°C 之间的干燥区域 |