浏览器不支持,请手动加入收藏夹

棘轮组合扳手,公制,双头

棘轮组合扳手,双头,抛光
棘轮扳手-RTCHCOMBISPN-L225MM-WS17

货品编号 071425817
EAN 4045989644636

登录后即可显示价格
棘轮组合扳手,公制,双头

货品编号 071425817

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

套筒端和开口端带有棘轮的扳手

套筒端驱动:


  • POWERDRIV 经改良,十二角

  • 细齿状 - 72 齿,旋转角度为 5°

  • 精密制造的套筒芯,确保平稳安全地运行


开口端:


  • 带开口棘轮段

  • 灵活的棘轮段可以在不停顿的情况下工作;不再需要从螺母上卸下扳手

  • 只需转动扳手即可改变旋转方向


标准:最大扭矩符合 DIN 899 标准



几何形状:


  • 直套筒端

  • 15° 开口端位置
产品须知

棘轮工具不适用于极重的负载(高于扭转刚度)。因此,我们建议您可以先使用标准开口扳手拧松螺钉或螺母,然后再使用棘轮工具;使用棘轮工具可以轻松执行拧紧操作。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

尤其适用于接管螺钉连接,如制动管路、喷射管路、空调装置、液压系统。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息