适用于所有行业(例如,贸易和工业)中的中小型货物的全方位系统
产品须知
带彩色束带的捆扎带并不能保证 100 % 不褪色。长时间雨淋可能会导致轻微染色。
符合 DIN EN 12195-2 标准
GS 认证产品
应用
- 适用于所有行业(例如小型货车、农业、金属加工和工业)中的货物固定,保护货物免受损坏。
- 捆扎固定
- 主动锁定
| 设计 | 两件式 | 
| 宽度 | 35 毫米 | 
| 长度 | 8 米 | 
| 捆绑带最大拉伸 | 5 % | 
| 固定端长度 | 0,3 米 | 
| 松动端长度 | 7,7 米 | 
| 捆带允许的拉伸力 LC | 2000 十倍牛顿 | 
| 直接拉动时允许的 LC 拉伸力 | 1000 十倍牛顿 | 
| 预负载 | 220 十倍牛顿 | 
| 使用棘轮时的手腕力 | 50 十倍牛顿 | 
| 产品认证 | 通过了 GS 安全认证 | 
| 材质 | PES - 聚酯 | 
| 钩子形状 | 双尖钩 | 
| 內含標籤 | 否 | 
| 颜色 | 红色 | 
| 标准 | EN 12195-2 | 
| 最低/最高温度条件 | -40 到 100 °C | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!