W-0263,钢 10,银色锌片涂层
标准公制螺纹
强度等级 10
用于强度最高为 10.9 级的螺钉和强度为 100 级的裂纹锁紧螺钉
表面
- ZFSHL:锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂(摩擦系数:0.09 – 0.14)
- 适用于 M5 锌镍,透明钝化 (P3E),带密封
不含铬 (VI)
符合欧盟废弃汽车指令
耐腐蚀性
M5(带 P3E)约为 600 小时/≥ M6 约为 480小时/≥ M10 约为 720 小时的基底金属耐腐蚀性,符合 DIN EN ISO 9227-NSS
锁定挡边的工作原理
在紧固时,螺母接触面中的对应材料会被锁定挡边卷起来。这会引起使表面硬化的塑性变形。拧紧后没有明显的沉降。锁定挡边可以限制连接件的沉降量,因此减少预紧力的损失。
产品须知
规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的装运和装配流程会不可避免地导致该值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料和所有涂层以及使用期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D) | M12 x 1.75 |
高度 (h1) | 11,8 mm |
凸缘直径 (dc) | 24 mm |
外驱动 (s1) | WS17 |
标准 | WN 263 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10 |
表面处理 | 片状锌银 |
腐蚀防护期限 | 720 h |
锁紧装置工作原理 | 挡边 |
锁紧功能 | 防松装置,锁紧 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
符合 ROHS 标准 | 是 |