浏览器不支持,请手动加入收藏夹

剥线钳 REDSTRIPE

REDSTRIPE 可调式剥线钳
6寸CRV可调剥线钳

货品编号 5772001506

EAN 4099618556548

登录后即可显示价格
剥线钳 REDSTRIPE

货品编号 5772001506

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

精确省力地剥去电缆和电线的塑料或橡胶绝缘层

执行标准:DIN ISO 5743



铬钒钢


铬钒合金(两种或多种金属混合物)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度



多级油淬硬化


用于提高韧性



调节螺钉


精确调节,可剥离横截面达 10 mm²(直径 5 mm)的电缆



复位弹簧


使用舒适安全,尤其适合单手操作



双组分 (2K) 耐化学品手柄


手柄采用聚丙烯 (PP) 和热塑性橡胶 (TPR) 混合物制成,即使油腻的手也可稳稳抓握

产品须知• 使用钳子切割时务必佩戴防护眼镜。
• 避免使用会损坏材料的溶剂或化学品清洁手柄。
• 切勿冒险使用绝缘胶带修复受损手柄,以防事故发生。
• 切勿使用手柄损坏的钳子,请更换为新钳子再使用。
• 非绝缘手柄。
• 切勿将钳子当作锤子进行敲击,以免产生零件间隙和钳口错位。
• 请勿用于拧紧或松开螺母或螺钉,以免造成损坏。
• 切勿将这些钳子用于带电电源插座的作业。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

160 毫米

最大电线直径 (Ø)

5 毫米

最大电线横截面

10 平方毫米

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息