浏览器不支持,请手动加入收藏夹

用于混凝土和 REBAR 的清洁刷,带 M8 连接螺纹 WIT-RB

清洁刷,用于 WIT-UH 300
清孔钢丝刷RB22-孔径22MM-螺纹接口M8

货品编号 0903489522
EAN 4058794848373

登录后即可显示价格
用于混凝土和 REBAR 的清洁刷,带 M8 连接螺纹 WIT-RB

货品编号 0903489522

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于清洁混凝土中的钻孔(灌注系统混凝土 Multi WIT-UH 300 和 Pure Epoxy WIT-PE 1000)

用于清洁混凝土中的钻孔


  • WIT-UH 300,选件 1

  • WIT-UH 300,REBAR

  • WIT-PE 1000,选件 1

  • WIT-PE 1000,REBAR


带 M8 连接螺纹

  • WIT-UH 300,选件 1:欧洲技术评估 ETA-17/0127

  • WIT-UH 300,REBAR:欧洲技术评估 ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000,选件 1:欧洲技术评估 ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000,REBAR:欧洲技术评估 ETA-19/0543
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称钻孔直径

22 mm

适合锚杆

M20

外径

24 mm

长度

150 mm

填充长度

80 mm

连接螺纹

M8

刷毛材质

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息