浏览器不支持,请手动加入收藏夹

空调堵漏添加剂 起防漏作用,用于密封 R134a 空调装置中轻微老化和脆弱的 O 型圈

空调堵漏添加剂
空调补漏添加剂-30ML

货品编号 0892764500

EAN 4056807407319

登录后即可显示价格
空调堵漏添加剂 起防漏作用,用于密封 R134a 空调装置中轻微老化和脆弱的 O 型圈

货品编号 0892764500

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于预防性使用,用于密封 R134a 空调装置中轻微老化和易碎的 O 型圈。

TCP 可减少磨损


  • 延长压缩机的使用寿命

  • 延长压缩机的使用寿命

  • 减少压缩机发出的噪音

  • 专为汽车空调压缩机开发的添加剂(磷酸甲苯),用于减少压缩机(活塞等)中的机械磨损(摩擦)


与 PAG 和酯油相容

产品须知

不适用于金属组件(蒸发器、压缩机、冷凝器等)的密封泄漏。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于预防性使用,用于密封 R134a 空调装置中轻微老化和易碎的 O 型圈。

说明

将空调堵漏添加剂连接到转接头上,插入喷枪,并通过冷却系统的高压侧进行混合(必须关闭发动机)。

含量

30 毫升

气味

无味

化学基础

二苯基甲烷二

可溶于水

蒸汽压力

1,33 帕

蒸汽压力条件

20°C

颜色

浅黄透明

最小闪燃点

255 °C

密度

1,02 g/cm³

粘度/一致性

液体

自生产之日算起的保质期

48 月

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
防漏剂加满转接头

高压充加适配器

用于通过高压侧加满防漏剂(货号 0892764776)
x 1 个
喷枪

工具-检漏剂专用枪

用于空调泄漏检测添加剂
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
内部为棉绒
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 4
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息