自锁螺母 带法兰,锯齿头下
自锁螺母,带法兰,UKV 不锈钢 A4/80P
Q/六角法兰螺母-SELFLOCK-A4/80P-GL627-M12-3.1
货品编号 4948612
EAN 7321130208405
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
六角螺母,带法兰,锯齿头下,自锁螺纹,A4-80 钝化不锈钢
常规:
自锁螺母在内螺纹中包含自锁功能。这被称为修改后的螺纹轮廓,由楔块表面组成。这些楔块表面指向螺钉方向加载方向。
楔块表面的顶锥角为 30°,这会在连接中产生自锁效应。
其他技术特性:
- 按照 ISO 16048 钝化
- 涂有 GLEITMO 627
优势概览:
- 易于安装
- 消除安装错误(忘记锁紧螺钉)
- 可以使用中等公差等级的标准外部螺纹(螺钉)
- 在所有螺纹上均匀分布应力
- 防止螺纹被剥离
- 经济实惠的锁紧解决方案,无需额外部件
- 保持预加载,不会产生任何功能损伤
![]() | |
标准 | DIN 6923 |
材质 | 不锈钢 A4 |
螺钉性能等级 | 80 |
表面处理 | 滑动涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 带法兰的六角头 |
螺纹类型 x 标称直径 | M12 |
高度 | 12 毫米 |
凸缘直径 | 25,3 毫米 |
外驱动 | WS18 |
对角宽 | 20,03 毫米 |