浏览器不支持,请手动加入收藏夹

双引脚式测压仪 多功能检测仪 Pro II LCD

双引脚测压仪 ProII LCD
电压相序试电笔-LCD-1000V-IP65

货品编号 071553 175

EAN 4053479472898

登录后即可显示价格
双引脚式测压仪 多功能检测仪 Pro II LCD

货品编号 071553 175

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

过压类别为 CAT IV (1000 V) — 适用于电气安装和检修工作以及测试混合动力、电动车和光伏系统

安全级别最高的测试设备


(CAT IV 1000 V)



无需预设,操作直观


自动选择测试范围



无电池时也能够显示电压


装有电池时,可提供视觉和振动报警,最低报警电压为 35 V AC/DC



双按钮 FI/RCD 测试功能


通过有意触发 FI 开关,可方便地使用按钮激活负载,从而还可用于测量保护导体。



4 mm 螺口测试探针转接头


  • 可更牢靠地保持在安全插座和 CEE 插座内

  • 适合狭窄的测试开口


节能


自动关闭装置

产品须知

测试时无需手指接触,因此可在穿着全套防护服时使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度

300 毫米

显示器

LCD

最小/最大交流电压范围

3-1000 伏/交流电

最小/最大直流电压范围

4-1400 伏/直流电

最小/最大频率

0 / 500 赫兹

连续性试验,最小/最大电阻

0-5 千欧姆

最小相测试电压

100 伏/交流电

可切换的负载

30 mA,230V/AC

二极管测试

极性试验

是 (- in LCD)

PELV 显示器

可见, 振动

显示最小/最大电阻

10-199.9 千欧姆

最小/最大频率显示

0-500 赫兹

IP 防护等级

IP 65

CAT 测量分类

CAT IV/1000V

可充电电池/电池名称

1.5 V Micro AAA

可充电电池/电池数量

2 件

长度 x 宽度 x 深度

300 x 75 x 20 毫米

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
备用包

测量仪备件MEASURIN INSTR., ELECTR. VARIABLES

适用于多功能测试仪
x 1 个
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用