浏览器不支持,请手动加入收藏夹

安装胶带 Power

装配胶带,Power
胶带-CLEAR-25MM

货品编号 0894909005

EAN 4046778737287

登录后即可显示价格
安装胶带 Power

货品编号 0894909005

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

涂胶而不是焊接、钻孔或铆接。

高粘性双面胶带,室内室外均可使用



粘合强度极高且功效持久


每米用量可覆盖:


  • 8 千克/25 毫米宽

  • 6 千克/19 毫米宽

  • 4 千克/12 毫米宽


可能存在隐形的连接


  • 提供最佳设计效果,没有任何毫无吸引力的孔、螺钉、铆钉等

  • 材料不会因钻孔等加工而变弱


2 合 1:一步完成连接和密封


  • 锈迹不会积聚

  • 减振降噪


防潮性能出色


适合在室外或潮湿的室内使用

产品须知

建议不要在低能材料(如 PE 或 PP)和难粘结表面(例如 PA、橡胶、硅胶、软 PVC、EPDM 或粉末涂层铝)上使用。在漆面上粘合力可能会受到影响。在室温下约 72 小时后,达到最终粘合强度。



在使用提供的粘合解决方案之前,请先熟悉适用的建筑法规(可能因地区而异),并确保在设计和应用时遵守这些法规。对于在头顶 1.80 米处进行粘合时,我们建议您始终使用机械防护装置。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于粘接各种材料,如玻璃、未经处理的(裸)钢,未经处理的(裸)铝、未经处理的木材、混凝土、ABS、硬 PVC 和 PMMA。



汽车/货物:


传感器、任何类型的涂胶面板,例如反光镜、镜玻璃、装饰条、顶衬、保险杠等



金属/建筑服务:


粘合电缆管道、安装标志、玻璃元件、把手、门和电梯的金属饰件和底板,用于霓虹灯广告的塑料部件。


对于圆顶灯、温室等,请考虑使用中的特定材料的各种热膨胀特性。



管道:


镜子、支架、装饰元件、分配系统等



木材/建筑:


立面结构中的金属型材、用于圆顶灯、温室、窗户和门闩等的玻璃和塑料部件

说明

Power 装配胶带用于连接类似和不同的材料,如无涂层金属(如钢或无氧化层的铝)、木材*、玻璃(仅含硅烷底漆)、高能塑料(ABS、聚碳酸酯、PMMA、硬 PVC 等)



与木材一起使用时请小心,其成分化合物可能会影响粘合强度水平。



不建议用于低能表面(如 PE、PP)粉末涂层、Teflon® 或难以粘结的表面(如 PA、橡胶、硅胶、软 PVC、EPDM)等。只有在最佳加工条件下才能获得最大保持力。Power 双面装配胶带可将最深 10 毫米的扁平物体固定在最光滑或纹理较浅、足够坚固且加工温度保持在 15°C 以上的表面上。轻微打磨表面可增加表面积,并可提高粘合强度。还会清除金属上的任何氧化层。在粘合之前,务必清除所有的研磨灰尘。请勿使用含有油的压缩空气。



粘合的复原力取决于所施加的力。当整个粘合表面负载(拉伸和剪切力)时可以获得最佳结果,必须避免与设计相关的线负载(剥离力)或提供机械保护。不建议架空粘合。为了进行粘合,胶带需要足够的接触压力(20 牛/平方厘米),然后在承受全部负载之前需要有足够的时间。在室温下约 14 小时后,达到最终粘合强度。在这段时间过后,粘合部位不能负载。对于室内应用,所需的粘合表面至少为每千克负载 25 平方厘米;对于室外应用,则至少为每千克负载 60 平方厘米。在室内外较高温度条件下应用时,安装胶带会更软,因此保持力更低。

粘合底座

丙烯酸脂

颜色

透明

辊轮宽度

25 毫米

辊长度

10 米

厚度

1 毫米

最低/最高加工温度

+10 到 +40 °C

最小/最大耐温性

-20 到 +90 °C

最大短期耐温性

150 °C

抗紫外线

非常出色

最小最终强度

48 小时

自生产日期算起的保存限期/条件

Unlimited / 存储在 20°C 干燥处原装密封容器内

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
IPA 异丙醇清洁剂

IPA通用型清洁剂-500ML

通用型